※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
ラッチロックフック付チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852142
品番
SLHD-D-4.0 2M
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
クレビス型付です。
荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。
線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
4.0(0°<α≦60°)、3.0(60°<α≦90°)
質量(kg)
14.38
タイプ
上部吊環間接式
チェーン長(m)
2
有効長(m)
2.4
チェーン寸法(m)
(リンク数)68
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります