※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
ラッチロックフック付チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852185
品番
SLHD-S-2.0 2M
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
クレビス型付です。
荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。
線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
2
質量(kg)
7.24
タイプ
上部吊環間接式
チェーン長(m)
2
有効長(m)
2.38
チェーン寸法(m)
(リンク数)68
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります