※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
ラッチロックフック付チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852237
品番
SLHE-D-6.0 2M
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥175,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
アイ型付です。
荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。
線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
6.0(0°<α≦60°)、4.5(60°<α≦90°)
質量(kg)
26.68
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
2
チェーン線径(Φmm)
13
チェーン長(m)
2
有効長(m)
2.5
チェーン寸法(m)
(リンク数)51
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500