※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラッチロックフック付チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09852264 品番 SLHE-S-2.0 2M
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アイ型付です。
荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。

線径(Φmm)10 使用荷重(t)2 質量(kg)7.49 タイプ上部吊環間接式 長さ(m)2 チェーン線径(Φmm)10 チェーン長(m)2 有効長(m)2.42 チェーン寸法(m)(リンク数)67
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする