※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフック付チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09852483 品番 SSHE-D-1.0 1.5M
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.0(0°<α≦60°)、0.75(60°<α≦90°) 質量(kg)3.66 タイプ上部吊環間接式 チェーン長(m)1.5 有効長(m)1.76 チェーン寸法(m)(リンク数)83
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする