※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA(N)-1 形鋼クランプ イーグルクランプ 09852702 VA(N)-1 形鋼クランプ イーグルクランプ 09852702

形鋼クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09852702 品番VA(N)-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,200

取回しが簡単な取っ手付き

使用荷重(kg)(最小〜最大)200〜1000 用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 質量(kg)4.6 寸法H(mm)140 寸法A(mm)32 寸法F(mm)152〜206 適合板厚(mm)3〜1000 寸法D(mm)27 寸法E(mm)21 寸法B(mm)40 寸法C(mm)125 寸法I(mm)19 寸法J(mm)100 寸法G(mm)49 寸法K(mm)153 寸法R(mm)25 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)22 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする