材料 = ニトリル
タイプ = SAEフランジに最適なインペリアルOリングキット
キット内容 = 125ピース
RS Pro O リングキット - SAE フランジ用 - ニトリル. RS Pro O リングシールキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。
このキットはメンテナンスエンジニアに最適です。
各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。
特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 各種サイズ.個々のシールを購入する必要はありません 複数のサイズのシールをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース リングの材質は、オイル、ガソリン、炭化水素に対して優れた耐性を発揮します このキットには、 6 種類のサイズ( 0.5 インチ 〜 2 インチ)を備えた 125 個の部品が用意されています ニトリル( NBR ) 90 ショア硬度. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。
このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。