トラップタイプ = サーモダイナミック
接続 = 1 in BSP メス
方向 = 水平
最大使用圧力 = 42バール
最高温度 = +300℃
ボディ材質 = 炭素鋼
ガスケット材 = グラファイト
接続性別 = メス
接続サイズ = 1インチ
接続ねじの種類 = BSP
サーモダイナミック蒸気トラップ. 蒸気トレース用途を含む高圧システムに最適な、小型、軽量、取り付けが容易なサーモダイナミックディスク蒸気トラップです。
カーボンスチール製のこの蒸気トラップは、1つの可動部品のみを備え、調整なしで幅広い動作範囲を提供します。
接続はメスねじ止め 間欠排出 超高温の蒸気で動作 シートとディスクは、ラインからトラップを取り外すことなく現場で容易に交換可能 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 内蔵で洗浄が用意なストレーナ