画像準備中

ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09856555 品番733-5221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = クロムめっき真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1インチ
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 25mm
安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 580psi
操作圧力 = 40 → 30バール
CIM 201//12、CIM 301//12、ストレートウェイボール弁. ニッケルめっき、ホットプレス黄銅ハウジング。
パラレルBSPオス-メス接続 ハンドル、レバー又はTハンドルオプションはダイキャストアルミ製、1/4インチ及び3/8インチTハンドルはナイロン製 最大動作水圧: 32バール 媒体の動作温度範囲: -20 → +150 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする