画像準備中

タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M4 x 0.7 mm ISO, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09858260 品番749-5682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

セットタイプ = ねじ切りタップセット
タイプ = タップ及びドリルセット
ピッチ = 0.7mm
ねじ規格 = メートル粗い
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 2
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 3.15mm
シャンクタイプ = プレーン

商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする