タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 ISO, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード09858269品番749-5688
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ねじサイズ = M3
タイプ = タップ及びドリルセット
ピッチ = 0.5mm
ねじ規格 = メートル粗い
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 2
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 2.24mm
シャンクタイプ = プレーン
HSSタップ / ドリルセット. 高速度鋼構造 IS0529ストレートフルートタップ、メトリック粗目ねじ DIN 338完全研磨ドリル、黒仕上げ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする