画像準備中

タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09858278 品番749-5691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ねじサイズ = M5
タイプ = タップ及びドリルセット
ピッチ = 0.8mm
ねじ規格 = メートル粗い
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 2
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 4 mm
シャンクタイプ = プレーン
HSSタップ / ドリルセット. 高速度鋼構造 IS0529ストレートフルートタップ、メトリック粗目ねじ DIN 338完全研磨ドリル、黒仕上げ

商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする