NW61SVL-LPG ホーロートップガステーブルコンロ NW61シリーズ ノーリツ 09858327

ホーロートップガステーブルコンロ NW61シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09858327 品番NW61SVL-LPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

簡単に外して洗えるカバーリング。汁受け皿はなくし、バーナー周りはカバーリングが煮こぼれをしっかりカバーします。取り外して洗えるので、お手入れがスムーズです。
高強度で表面がはがれにくいホーロー素材を使用したホーロートップ。艶やかな表面で汚れが拭き取りやすくお手入れ性の高さも特長です。

シリーズNW61シリーズ 口数2 質量(kg)13.5 (トップ)ライトグレー、(フェイス)シルバー タイプ左強火 天板寸法(mm)427 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×478×180 機能高温炒め、揚げもの温度調節機能(高火力側・150〜200℃/10℃刻み)、湯沸かし機能(高火力側・自動消火/5分保温)、炊飯機能(ごはん&おかゆ)、グリル調理タイマー(1〜15分)、水なし両面焼、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、立ち消え安全装置、早切れ防止機能、消し忘れ消火機能(30〜120分/10分単位)、過熱防止ダブルセンサー、グリル消し忘れ消火機能(15分)、ロック機能、点火確認ランプ(ピクトサイン)、グリル皿耐熱クリアコート加工 適合ガスLPG 材質(プレート)ホーロー 電池アルカリ単1乾電池1.5V×2 エネルギー消費効率(Wh/h)(グリル部)211 省エネ基準達成率(%)コンロ部:100、グリル部:100 グリル寸法(mm)222×320.5×60 エネルギー消費効率(%)(コンロ部)56.3 ガス消費量(kW[kg/h])全点火時/8.37(0.600)、高火力バーナー/4.20(0.301)、標準バーナー/2.97(0.213)、グリルバーナー/2.12(0.152) 製品分類区分コンロ部:C、グリル部:L 熱効率(%)(高火力バーナー)56.1、(標準バーナー)56.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09858327
2017-12-21
用途:
毎日の炊事に
建設業・工事業

思った以上に満足してます。温度調節、オーブン機能、献立が増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする