商品レビューを投稿する内容量1袋(140個)注文コード09860159品番758-7949
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
固定タイプ = 接着剤
テキストカラー = 緑
背景色 = White
パック入り数 = 140
長さ = 38mm
幅 = 15mm
テキストメッセージ = Date Installed
RS Pro接着式プリントビニールクロスラベル. RS Proの事前に印刷されたビニールクロスのラベルには強力なアクリル系粘着剤を使用しているので、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に対応します。
素材は非常に柔軟で、オフセット印刷、スクリーン印刷、輪転印刷、熱転写印刷に最適です。
これらのラベルには、様々な色や文字が印刷されています。
メッセージには次のようなものがあります。
; 758-7949 758-7949 - 設置日 ; 758-7951 758-7951 - 安全性チェック ; 758-7955 758-7955 . QA承認済み ; 758-7958 758-7958 . 品質保持期限 ; 758-7961 758-7961 . QA受付済み ; 758-7964 758-7964 . QA却下 ; 758-7967 758-7967 . QA検査済み ; 758-7970 758-7970 - チェック済み ; 758-7973 758-7973 . 清掃済み ; 758-7977 758-7977 . 検査担当者 ; 758-7983 758-7983 . 保守点検担当者 ; 758-7986 758-7986 - バッチ番号 ; 758-7989 758-7989 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7992 758-7992 . 使用不可の機器 ; 758-7995 758-7995 . 却下 ; 758-7999 758-7999 - 承認済み ; 758-8002 758-8002 . シリアル番号 ; 758-8005 758-8005 . キャリブレーション済み ; 758-8009 758-8009 . 使用不可 ; 758-8011 758-8011 - 空白の白ラベル ; 758-8018 758-8018 . テスト済み. 特長と利点: 非常に印刷しやすく、優れた転換及び用途特性を実現 粘着ラベル: 長さ38 mm、幅15 mm 非常に軟らかく、ケーブルや曲面に優れた粘着性を発揮 温度範囲: -30 → +100 ℃ 弱酸、アルカリ、ほとんどの一般的な石油系オイル、グリス、脂肪族溶剤に対し優れた耐性を発揮 パッケージ - ステッカーシート140枚入りのパック. 代表的用途:. 以下のようなさまざまな用途に使用できます。
健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PATテスト 医療診断 食品流通 製造 保守. SHELF LIFE:. 元のパッキング内に収めてシールすれば、製品を23 ℃、65 % RHで1年間以上、保管可能