画像準備中

RS PRO モーター付きバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09860685 品番760-5700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

最大使用圧力 = 1000 psi
バルブタイプ = ボール
ステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。
ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする