画像準備中

疲労軽減マット なし RS PRO PVCフォーム 固体 ドライ 6mm なし Black 1.5m x 0.9m 単品 Lite

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09861051 品番762-1528
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

長さ = 1.5m
厚さ = 6mm
幅 = 0.9m
滑り止め = あり
マット材質 = PVCフォーム
表面形 = 固体
製品形式 = 単品
シリーズ = Lite
耐油性 = なし
色 = Black
耐薬品性 = なし
EN13552カテゴリR10、FMVSS302、DIN4102のDIN54332(B2)パート. RSプロライト抗疲労マット. RSプロライト抗疲労マットで生産性と快適性を最大化しましょう。
過酷な産業・商業環境向けに設計されたこの優れたマットは、疲労と闘い、労働者の健康を増進するソリューションです。
プレミアム・オープンセルPVCから作られたこのマットは、比類のないクッション性とサポート性を発揮し、足腰を包み込んで長時間の立ち仕事による負担を軽減する。
耐久性に優れた構造で、中程度の人の往来に耐え、磨耗や破損に強く、長持ちします。
RSプロ抗疲労マットの革新的なデザインは、より良い姿勢と血行を促進し、従業員の活力と集中力を終日維持します。
チームの幸福に妥協してはならない。
RS PROライト抗疲労マットにアップグレードして、作業環境を向上させましょう。
なぜこの抗疲労マットを選ぶのか.. RSプロ抗疲労マットは、予算重視の職場や人の往来の少ない場所に理想的なソリューションです。
足腰への負担を軽減し、長時間の立ち仕事による疲労や不快感を軽減する。
さらに、冷たいコンクリート床に対して断熱効果を発揮するため、作業員が快適に集中できる。
マットのデザインは、車輪の付いた機材がスムーズにアクセスできる安全性を確保し、つまずきの危険を最小限に抑えます。
機能とメリット. <ul> <li>オープンセルPVC(発泡体) </li> <li>軽量設計 </li> <li>ルーズレイ疲労 </li> <li>緩和 </li> <li>寒さに対する </li> <li>断熱 </li> <li>成形 </li> <li>面取りされたエッジ費用対 </li> <li>効果 </li> </ul>. 寸法. <ul> <li>900 mm x 1500 mm x 6 mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>生産ライン組立 </li> <li>エリア梱包 </li> <li>ステーション </li> <li>作業台 </li> </ul>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする