画像準備中

ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09862006 品番764-4212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = ステンレス鋼
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1/2インチ
ボディ材質 = 炭素鋼
安全に使用 = ガス、油、水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = ステンレス鋼
最大作働圧力psi = 1000psi
最大動作圧力バール = 68バール
ねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。
各種のサイズを取り揃えています。
インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする