画像準備中

ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09862049 品番764-4234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = ステンレス鋼
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1/2インチ
ボディ材質 = ステンレス鋼
パイプ外径 = 15mm
安全に使用 = ガス、油、水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = ステンレス鋼
最大作働圧力psi = 1000psi
ハンドル色 = 青バール
ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。
特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする