タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = ステンレス鋼
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1/2インチ
ボディ材質 = ステンレス鋼
パイプ外径 = 15mm
安全に使用 = ガス、油、水
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = ステンレス鋼
最大作働圧力psi = 1000psi
ハンドル色 = 青バール
RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。
手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。
ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。
これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。
ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。
RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。
2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。
RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。
さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。
オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。
手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。
ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。
用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。