画像準備中

RS PRO 安全・監視ミラー プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09863905 品番773-9733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

形状 = 角形
屋内/屋外 = インドア
材質 = アクリル
幅 = 600mm
高さ = 400 mm
RS Pro 反射ミラー. 反射ミラーの用途. RS Pro のこの反射ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーを除去し、侵入口と出口を隠し、あらゆるタイプの駐車場、私道、ジャンクション、倉庫、工場、搬入口、視認性が制限されている場所での交通の一般的な監視を向上させるのに最適な手段です。
この凸型安全ミラーは屋内又は屋外での使用に適しており、取り付けが簡単で、壁面やポールに取り付けるように設計されています。
このミラーは、頑丈で耐久 Durable 耐性を備えた高品質アクリル製です。
ミラーの外側には、赤と白の反射帯があります。
この反射型トリムは、隠れた入口又は出口により近くにある交通渋滞に注意を喚起するのに役立ちます。
特長と利点. .屋内又は屋外での使用では耐候性 .角型ミラー ; 773-9733 773-9733 .丸形鏡 ; 773-9724 773-9724 .鏡の外側に、赤と白の反射帯があります .高品質アクリル製 .耐久性に優れた Durable ミラー .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラーを反映 .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .継続的なメンテナンスは必要ありません .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする