保持力 = 600lb
ドアタイプ = 両開き
ACまたはDC操作 = DC
故障モード = フェイルセーフ
電源電圧 = 12 V dc, 24V dc
奥行き(深さ) = 26 mm
高さ = 42 mm
長さ = 500mm
幅 = 500mm
RSモニタリングダブルミニマグネット. 高品質のRS PRO製品は、アルミ製の高強度・高耐久性マグネット式ロックを備え、保持力は最大600 lbsに達します。
消費電流は 480 mA @ 12 V dc 、 240 mA @ 24 V dc です。
主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。
特長と利点:. <ul> <li>動作電圧: 12 又は 24 V dc </li> <li>研磨仕上げのアルミハウジングです </li> <li>消費電流: 480 mA @ 12 V dc x 2 、 240 mA @ 24 V dc x 2 (温度 20 ° C ) </li> <li>磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。
(常時出力 - ドア開、 N.O.出力はドアクローズ) </li> <li>(SPDT定格: 0.25 A @ 12 V dc) </li> <li>動作温度: -10 → +55 ° C ( 14 → 131 ° F ) </li> <li>湿度: 0 → 95 %、結露なし </li> <li>ロックの表面温度: 現時点温度の+/-20 % (電源投入時) </li> <li>保持力: 最大600 lbs x 2 (272 kg x 2) </li> <li>重量: 3.7kg (概算) </li> <li>監視付き </li> <li>LEDステータス </li> </ul>. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。
一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。
ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。
磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。
よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。
通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。
まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。
100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。
ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 <ul> <li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 </li> <li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です </li> <li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 </li> </ul>