画像準備中

タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09865156 品番778-4780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

歯の数 = 36
ピッチ = 2mm
ベルト幅に合わせる = 6.4mm
ボア = 4mm
材料 = アルミ、亜鉛めっきスチール
アルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。
亜鉛めっきスチール製フランジ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする