コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M5
適合チューブ直径 = 10mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 8mm
製品システム = MSM-F
RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。
メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。
固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。
また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。
特長と利点:. <ul> <li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 </li> <li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 </li> <li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 </li> <li>ステンレススチール製クランプねじ </li> <li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ </li> <li>陽極酸化処理アルミ、黒色 </li> <li><AISI 304ステンレススチール、六角ソケット付き </li> <li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 </li> </ul>. 用途. 構造システム