画像準備中

RS PRO 接続部品 アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09867141 品番786-6090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M6
適合チューブ直径 = 15mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 12mm
製品システム = MSM
MSM 2極コネクタ. MSM 2極コネクタ接続クランプです。
アルミニウム製で、異なる口径の接続チューブに対応する各種サイズを取り揃えています。
これらのクランプ取り付けは、さまざまなエレメントを構造システムに固定できるように設計されています。
これらの接続クランプはクランプ力が高く、簡単に調整できます。
アルミ クランプキットを使用して、クランプねじを交換可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする