画像準備中

RS PRO 接続部品 アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09867326 品番786-6166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

コネクタタイプ = ベースクランプ
ネジサイズ = M6
適合チューブ直径 = 20mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 16mm
製品システム = MSM
MSMベースクランプ. MSMベースクランプです。
アルミニウム製で、異なる口径の接続チューブに対応する各種サイズを取り揃えています。
これらのベースクランプはクランプ力が高く、簡単に調整できます。
アルミ 取り付け穴で、MSM-I接続クランプを取り付けて固定 ねじをクランプキットで交換可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする