画像準備中

ツイストドリルビット RS PRO 36mm HSS 直径1.1mm シャンクサイズ1.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード09867850 品番787-7374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質 = HSS
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 1.1mm
全体長さ = 36mm
個数 = 5
HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。
DIN338 光沢仕上げ。
スプリットポイントあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする