画像準備中

RS PRO スプレーガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09867911 品番787-8885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンテナ能力 = 0.6L
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
RS Pro 1/4 インチ BSP HVLP スプレーガン、 3 バールRS Pro 業務用重力式高圧( HVLP )スプレーガンは、ヘビーデューティな産業用途に最適です。
ステンレススチール製の液体ノズルとニードルを備えており、水性塗料と溶剤ベースの塗料の両方に対応しています。
0.6 リットルナイロン製コンテナには、液だれ防止リッド LID と M16 x 1.5 mm 液体インレットが付属しています。
軽量のガンの重量はわずか 604 g なので、疲労を伴わずに長時間簡単に使用できます。
1.4 mm スプレーノズルを備えており、高精度の性能を発揮します。
1/4 インチのねじ式エアインレットは標準のコネクタに対応しているため、ノズルは市販のホースアセンブリと互換性があります。
15 → 43 psi ( 1 → 3 bar )の作動圧力で動作したノズルの空気消費量は 380 リットル / 分( 6.7 立方フィート / 分)です。
これにより、約 150 ml/min の物質の流量がわかります。
このスプレーガンは、作業場や製造状況で使用されています。
特長と利点.高圧低圧( HVLP )スプレーガン . 15 〜 43 psi/1 〜 3 の作動圧 棒 .最大作動圧力は 3 バールです .空気消費量は 380 リットル /6.7 立方フィート 1 分あたり .マテリアルフローは 150 ml/ 分 .ねじ込み式 1/4 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) 接続 . 1.4 mm スプレーノズル .重量: 604 g .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする