画像準備中

RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 12極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09868139 品番790-1095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

極数 = 12
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = メス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 16A
接続方向 = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
深さ = 10mm
5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。
12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。
12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。
様々な位置を用意。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする