固定タイプ = タイ
テキストカラー = 赤
背景色 = White
パック入り数 = 1
長さ = 145mm
幅 = 75mm
RS制御タグ - 使用禁止. このRS製の制御タグは耐摩耗性があり、ほとんどの生産環境に適しています。
硬質のポリ塩化ビニルで製造されたヘビーデューティ制御タグは、タグの片面に「 DO NOT USE(使用禁止) 」の文字が記載されています。
他方の面にも、「DO NOT USE(使用禁止)」の文字が記載されていますが、注意書き用の空欄と一緒に、日付と署名用の空欄が設けられています。
このラベルには白地に赤色の文字が印刷されており、必要に応じて簡単に取り付け・取り外しが簡単にできるようにナイロン製のタイが付いています。
このタグは問題の原因について明確な指示を提供することで、エラーのリスクを削減するのに役立ちます。