画像準備中

ヒーターマット RS PRO, 2.5 W, 50 x 50mm, 12 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09869837 品番798-3757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

許容入力 = 2.5 W
長方形のマットサイズ = 50 x 50mm
電源電圧 = 12 V
寸法 = 50 x 50 x 0.2 mm
厚さ = 0.2mm
RS Pro ポリイミドヒーターマット、 50 mm x 50 mm x 0.2 mmコンピュータ機器やラボ環境に合わせてすばやく正確に加熱する必要がある場合に、 RS Pro のこのポリイミドヒーターマットは、低プロファイルで効率的なオプションです。
このヒーターマットの長さは 50 mm 、幅は 50 mm 、厚さは 0.2 mm です。
カプトン c は、菌類や細菌に対する優れた耐性を備えた軽量な薄い加熱材料で、滅菌作業での使用に適しています。
耐候性及び耐オゾン性にも優れ、 -60 ° C から +200 ° C までの温度で使用できます温度検出素子及び制御素子と組み合わせて最高の性能を発揮します。
このヒーターマットは、軍事、航空宇宙、医療などの分野で一般的に使用されています。
一般に、医療滅菌、断熱、熱転写作業で使用されます。
LCD (液晶ディスプレイ)、写真、光学機器でも使用されています。
特長と利点.ポリイミドヒーターマット .カプトン c 製で、化学物質、菌類、細菌に対する耐性を備えています .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ 0.2 mm .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ラボの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事産業や航空宇宙産業、写真及び光学機器に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする