画像準備中

ヒーターマット RS PRO, 7.5 W, 75 x 100mm, 12 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09869846 品番798-3763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

許容入力 = 7.5 W
長方形のマットサイズ = 75 x 100mm
電源電圧 = 12 V
寸法 = 75 x 100 x 0.2 mm
厚さ = 0.2mm
RS PRO V16

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする