画像準備中

RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード09870318 品番801-0733
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サイズ = PR70
電池種類 = 空気亜鉛電池
公称電圧 = 1.4V
容量 = 100mAh
端子形状 = スタンダード
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 x 3.6mm
付属電池の数 = 6
パッケージ本数 = 6
シリーズ = LR
ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。
飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。
タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。
タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。
特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。
この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。
信頼性と効率が高くなっています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする