岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用レール
D40交叉レール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09872424
品番
15L07-SL
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
材質/仕上
スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ
レール長さ(mm)
1000
適合
D40
用途
工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
1047
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
D40レール
参考になった