画像準備中

RS PRO バイス・万力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09875227 品番829-6145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

バイスの種類 = ドリルバイス
ジョー幅 = 100mm
ジョー開口 = 100mm
ジョー深さ = 32mm
取付け = ボルト
重さ = 7.8kg
RS PRO 12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする