画像準備中

RS PRO G字型クランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09875245 品番829-6155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タイプ = G字型クランプ
ジョー開口 = 100mm
ジョー深さ = 60mm
RS鍛造Cクランプ. 鍛造スチールボディ及び重工業に最適な強力クランプスピンドルを採用した新しい設計の丈夫な業務用クランプです。
ジョー容量: 50、100 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする