DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 10 Ncm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09876241品番834-7629
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 7 W
出力スピード = 992 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 10 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
寸法 = 27.9 (直径) x 87.1 mm
許容電流値 = 900 mA
長さ = 66.1mm
幅 = 37 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする