曜日別特売

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1.8 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09876268品番834-7641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 41.3 W
出力スピード = 116 rpm
軸径 = 8mm
最大出力トルク = 1.8 Nm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
寸法 = 44.6 (直径) x 133.9 mm
許容電流値 = 5.5 mA
長さ = 111.9mm
幅 = 44.6 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
42 mm遊星ギア式モータ - 975Dシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする