曜日別特売

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 1482 gcm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09876311品番834-7663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 7.85 W
出力スピード = 431 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 1482 gcm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
寸法 = 32 (直径) x 67.5 mm
許容電流値 = 990 mA
長さ = 67.5mm
幅 = 32 (Dia.)mm
シリーズ = 940D
RS PRO 14

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする