DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2399 gcm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09876329品番834-7669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 7.85 W
出力スピード = 228 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 2399 gcm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
寸法 = 32 (直径) x 73.9 mm
許容電流値 = 990 mA
長さ = 73.9mm
幅 = 32 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
RS Pro 、 12 V dc 、 2399 gcm 、ブラシ付き DC ギア式モータ、出力速度 228 rpm低速で効率的ながら高い始動トルクを発揮するモータをお探しですか.これらの 12 V dc ギアモータには、低速度動作用に効率を最適化しながらトルクを向上させる遊星ギアヘッドが付属しています。
RS Pro 製品と同様に、これらのモータは高品質な構造を誇る高品質な製品です。
このギアは、自己潤滑性を備えた頑丈な焼結青銅ベアリングを備えているので、摩擦が軽減し、メンテナンスが少なくて済みます。
モータはブラシを使用してモータの巻線に電流を供給するため、低速でもスムーズな動作が可能です。
各 DC ギアモータは、その堅牢な構造により、コンパクトなサイズと軽量性にもかかわらず、過酷な環境で長時間使用できます。
ヒートシンクとして機能する鉄芯を備えているため、温度過負荷が発生しにくくなっています。
遊星ギア式モータは、産業用途とモデリング用途の両方に役立ちます。
オートメーションやロボットからマッサージチェアやゴルフカートまで、あらゆる用途で使用されています。
特長と利点.遊星ギアヘッド付きのブラシ付き DC モータ .出力速度は 228 rpm です .最大出力トルクは 2399 gcm です .供給電圧は 12 V dc です .定格電流: 990 mA .定格電力: 7.85 W .シャフト径: 6 mm .長さ 73.9 mm .幅 32 mm (直径 .重量: 213 g . 鉄心RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする