※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 道路用品
ミドリ安全の 安全ミラー
ミドリ安全の 室内用 安全ミラー
ミラーベルデハード 440mmX350mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09876843
品番
MVH-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高機能フィルムにより、割れない・破片が飛散しないミラーです。
表面が熱やキズに強いです。
重量はガラス鏡の約半分の軽量仕様です。
用途
割れて飛散する恐れのあるものを、持ち込むことができないところでの使用、異物混入対策、震災対策
付属品
両面テープ
仕様
両面テープ貼り付け
トラスコ品番
811-1391
材質
PETフィルム、アクリル樹脂(2mm)、アルミ樹脂複合板(3mm)
幅(mm)
350
高さ(mm)
440
質量(g)
760
使用場所
室内専用