脚絆 帆布 ML-108 マジック式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09876895 品番 ML-108M-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。
マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。

用途
ズボンの裾の巻き込み防止
鉄鋼業、造船業等
材質帆布 トラスコ品番811-1754 厚さ(mm)1.1 サイズLL 質量(g)152 タイプマジック式 幅(cm)(足周り)41 丈(cm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09876895
2024-09-05
用途:
船舶配管作業
製造業

作業者使用によると、マジックテープの粘着性が少し弱い感じとのこと。 しばらく使用してみないと本当の耐久性とかはすぐにはわからない! 嘘は書きたくないので満足度は普通にしておきます。

対象商品:
09876895
2023-06-06
用途:
工場内現場作業時
製造業

思っていたよりサイズ小さく、ふくらはぎの部分がきつめです。
3Lが有れば、購入したい。
生地とマジックテープはしっかりしています。

対象商品:
09876886
2022-09-28
用途:
船舶検査業務
日本海事協会 様

素材がしっかりしていて頑丈で安心して使用できる。
値段も手ごろで良い。

対象商品:
09876886
2016-05-29
用途:
機械のメンテナンス時に使用

しっかりとしたマジックテープで、着脱しやすく、めくれにくいので良かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする