脚絆 帆布 ML-1201

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09876922 品番 ML-1201H-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

甲部にずりあがり防止バンド付です。

厚さ(mm)1.1 幅(cm)(足周り)36.5 用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。 トラスコ品番811-1757 材質帆布 サイズM 質量(g)185 タイプホック式 丈(cm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09876913
2019-02-10
用途:
機械の組み立て
建設業・工事業

サイズもちょうど良く、生地もしっかりしていて、いい感じです。

対象商品:
09876913
2017-05-28
用途:
溶接時

生地が分厚くしっかりしていていいです。ゴム部分がもう少しやわらかくてもいいと思いました

1人が参考にしています
対象商品:
49010227
2015-06-10
用途:
建築指定装備 弱電
建設業・工事業

実際にはこれからの使用になりますが、事前の確認ではしっかり保護してくれ、動きやすい商品でした。消耗でもあるため、またお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする