※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

腰部保護ベルト”スーパーリリーフ” Sサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877044 品番RELIEF-S
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。
腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。
遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。

グレー/ブルー 用途男女兼用、インナー用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として トラスコ品番811-1402 材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム サイズS 質量(g)175 ウエスト(cm)56〜65
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする