※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS スーパーローンカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877175 品番#4015
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。
芝生手入れ用品です。
スパイクとパンチの替刃式です。
スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。
パンチは水分や肥料の浸透を良くします。

全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 用途芝生の根切、穴あけ用具 トラスコ品番868-2457 材質刃:刃物用鋼、本体:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする