※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの ナイロンコード
ゴールデンスターの 刈払機用ナイロンコード単体
GS ナイロンコード10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09877227
品番
#700261
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途
刈払機アタッチメント用替コード
トラスコ品番
868-3019
材質
ナイロン
長さ(m)
10
太さ(mm)
2.4
断面タイプ
丸型