画像準備中

RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:128 mm 最大切断能力:0.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877546 品番847-2967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

切断タイプ = サイドカッター
材料カット = ソフトワイヤ
防爆 = なし
全体長さ = 128 mm
ジョー長さ = 20mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = あり
材質 = 炭素鋼
最大切断能力 = 0.8mm
カットタイプ = アングル
RS PRO 12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする