画像準備中

リードねじシャフト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09878508 品番862-5307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シャフト径 = 10mm
シャフト長さ = 1000mm
リードサイズ = 2mm
RS PROリードねじ - ステンレススチール. RS PROリードスクリューシリーズで、高い精度と再現性を備えた精密なリニアモーションが実現できます。
ねじとも呼ばれ、モータ又はその他の電源によって駆動されると回転するねじ付きシャフトで構成されています。
ネジ山の形状は台形で、高い効率と精度を実現するように設計されています。
全体的に、メーカーのリードねじは、幅広い機械システムで使用される汎用性と信頼性の高いコンポーネントです。
ステンレススチール製リードねじを選択する理由. 過酷な環境に適したステンレススチール製リードねじは、塩水浸漬、高温環境、高温にさらされる可能性のある環境に対応できる優れた選択肢です。
特長. <ul> <li>A4ステンレススチール </li> <li>南京錠リードねじ </li> <li>右ねじ </li> <li>精密なリニアモーション </li> <li>高精度と再現性 </li> <li>シャフト長: 1000 mm </li> </ul>. RS PROリードスクリュー 軸径可変タイプ - 別売品. <ul> <li>10mm, RS ストック番号: ; 862-5307 862-5307 </li> <li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5301 862-5301 </li> <li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5310 862-5310 </li> <li>16mm, RS ストック番号: ; 862-5313 862-5313 </li> </ul>. 必要な場合もあります。
RS PROでは、南京錠リードねじと互換性のある丸型ナット製品を取り揃えています。
リードねじに適合する最適な丸型ナットを検索してください。
用途. <ul> <li>ラテ </li> <li>フライス機器 </li> <li>電気リニア及び測定システム </li> </ul>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする