※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの クリーンルーム用事務用品
アキレスの クリーンルーム用クリーンテープ
養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09878593
品番
YS100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
イエローセイデンF用
フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
幅(mm)
100
用途
フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても
仕様
セパレーター付
トラスコ品番
849-9862
材質
基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
1.6
1巻長さ(m)
50
使用フィルム
【相手方】イエローセイデンF
注意
※切断にはカッターが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません