画像準備中

RS PRO 黒 100m 26 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード09879077 品番872-4458
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

断面積 = 0.13 mm2
外被色 = 黒
AWGサイズ = 26 AWG
導体構成 = 7/0.16 mm
長さ = 100m
絶縁体 = MPPE
定格電圧 = 600 Vmm
動作温度 Max = +105℃
導体材質 = 錫めっき銅
ワイヤのスタイル = UL11028
断熱壁厚さ = 0.2mm
素線径 = 0.16 mm
UL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。
600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする