曜日別特売
UP-100 ウルトラパッド 昭和電線 09879704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラパッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)274×67×30Hトラスコ品番848-7307注文コード09879704品番UP-100
参考基準価格(税別)¥17,030販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。
被覆ゴムによりサージング現象を除去します。
屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。
製品高さが低く、取付スペースが小さいです。

用途
空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14001認証取得工場製トラスコ品番848-7307寸法(mm)274×67×30H質量(g)450適正荷重N(kgf)/1ブロック392~981(40~100)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09879747
2019-08-27
用途: 浄化槽ブロアーの防振架台として
その他業種

前の防振架台からの振動(高調波)が家全体に響くため、このパッドを設置したところ、振動の抑制がきいて、とても良かったです。
従来(防振ゴム+ブロック+防振ゴム)→今回(防振ゴム+防振パッド+コンクリート平板+防振ゴム)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする